Enerpac Slrd21 | Kẹp xoay, Lực 500 Lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới | 5uwu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp xoay ENERPAC SLRD21, Lực 500 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới | AE6TDA 5UWU6

ENERPAC Kẹp xoay SLRD21, Lực 500 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới

Trong kho
Khoản mục: AE6TDA phần: SLRD21Tham chiếu chéo: 5UWU6
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
€1,094.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp500 lbs.
Hành trình kẹp0.32 "
Kẹp khu vực hiệu quả xi lanh0.12 sq. In.
Khu vực hiệu quả của xi lanh Unclamp0.24 sq. In.
Loại trở lại xi lanhTác động kép
Thứ nguyên A4.41 "
Thứ nguyên C3.13 "
Kích thước C13.78 "
Kích thước D1.1 "
Kích thước D11.86 "
Kích thước D21.77 "
Kích thước F0.39 "
Kích thước GSAE # 2
Kích thước H0.54 "
Thứ nguyên K0.63 "
Thứ nguyên N0.61 "
Thứ nguyên P0.97 "
Thứ nguyên Q1/4 "-20 UNC
Thứ nguyên S0.825 "
Thứ nguyên T1.22 "
Thứ nguyên U1.58 "
Thứ nguyên V0.23 "
Thứ nguyên X0.714 "
Vật chấtThép
Tối đa Lưu lượng dầu12 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối thiểu Áp lực vận hành500 psi
Gắn kích thước ren# 10-32
Loại chủ đề gắn kếtThô
Kiểu lắpMặt bích dưới
số bu lông3
Dung tích dầu được kẹp0.08 cu. trong.
Dung tích dầu Không đóng gói0.15 cu. trong.
RotationĐúng
cú đánh0.65 "
Góc xoay30 độ, 60 độ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Diện tích hiệu quả Không được đánh dấu (0.24 sq. In.)
  • Góc xoay (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước C1Lực kẹpHành trình kẹpKích thước DKích thước D1Kích thước D2Kích thước FKích thước GGiá cả
Kẹp xoay ENERPAC SLRS21, Lực 475 lbs, Tác động đơn, Xoay phải, Mặt bích dưới | AE6TCU 5UWU0 SLR213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€991.33
Kẹp xoay ENERPAC SLRS51, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay phải, Mặt bích dưới | AE6TCV 5UWU1 SLR514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€970.08
Kẹp xoay ENERPAC SLRS121, Lực 2400 lbs, Tác động đơn, Xoay phải, Mặt bích dưới | AE6TCW 5UWU2 SLR1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,298.86
Kẹp xoay ENERPAC SLRD51, Lực 1250 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,018.49
Kẹp xoay ENERPAC SLRD121, Lực 2600 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,103.93
Kẹp xoay ENERPAC SLRD351, Lực 7600 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€1,943.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Kẹp xoay SLRD21, Lực 500 lbs, Tác động kép, Xoay phải, Mặt bích dưới
€1,094.55 /đơn vị