Enerpac Slls21 | Kẹp xoay, Lực 475 Lbs, Tác động đơn, Xoay trái, Mặt bích dưới | 5uwu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp xoay ENERPAC SLLS21, Lực 475 lbs, Tác động đơn, Xoay trái, Mặt bích dưới | AE6TCX 5UWU3

ENERPAC Kẹp xoay SLLS21, Lực 475 lbs, Tác dụng đơn, Quay trái, Mặt bích dưới

Trong kho
Khoản mục: AE6TCX phần: SLLS21Tham chiếu chéo: 5UWU3
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
€1,075.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp475 lbs.
Hành trình kẹp0.32 "
Kẹp khu vực hiệu quả xi lanh0.12 sq. In.
Loại trở lại xi lanhDiễn một mình
Thứ nguyên A4.41 "
Thứ nguyên C3.13 "
Kích thước C13.78 "
Kích thước D1.1 "
Kích thước D11.86 "
Kích thước D21.77 "
Kích thước F0.39 "
Kích thước GSAE # 2
Kích thước H0.54 "
Thứ nguyên K0.63 "
Thứ nguyên N0.61 "
Thứ nguyên P0.97 "
Thứ nguyên Q1/4 "-20 UNC
Thứ nguyên S0.825 "
Thứ nguyên T1.22 "
Thứ nguyên U1.58 "
Thứ nguyên V0.23 "
Thứ nguyên X0.714 "
Vật chấtThép
Tối đa Lưu lượng dầu12 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối thiểu Áp lực vận hành500 psi
Kiểu lắpMặt bích dưới
số bu lông3
Dung tích dầu được kẹp0.08 cu. trong.
RotationCòn lại
cú đánh0.65 "
Góc xoay30 độ, 60 độ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc xoay (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước C1Lực kẹpHành trình kẹpKích thước DKích thước D1Kích thước D2Kích thước FKích thước GGiá cả
Kẹp xoay ENERPAC SLLS51, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Quay trái, Mặt bích dưới | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,047.55
Kẹp xoay ENERPAC SLLS121, Lực 2400 lbs, Tác động đơn, Xoay trái, Mặt bích dưới | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,140.52
Kẹp xoay ENERPAC SLLD21, Lực 500 lbs, Tác động kép, Xoay trái, Mặt bích dưới | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,094.55
Kẹp xoay ENERPAC SLLD51, Lực 1250 lbs, Tác động kép, Xoay trái, Mặt bích dưới | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,056.16
Kẹp xoay ENERPAC SLLD121, Lực 2600 lbs, Tác động kép, Xoay trái, Mặt bích dưới | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,217.75
Kẹp xoay ENERPAC SLLD351, Lực 7600 lbs, Tác động kép, Xoay trái, Mặt bích dưới | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€1,943.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Kẹp xoay SLLS21, Lực 475 lbs, Tác dụng đơn, Quay trái, Mặt bích dưới
€1,075.83 /đơn vị