Enerpac Reb10 | Mắt khoan cơ bản, 10 tấn, xi lanh | 6bu64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mắt khoan cơ sở ENERPAC REB10, 10 tấn, xi lanh | AE7YJT 6BU64

ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 Tấn, Xi lanh

Trong kho
Khoản mục: AE7YJT phần: REB10Tham chiếu chéo: 6BU64
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
€265.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmắt lồi
Kích thước mắt khoan A2.5 "
Kích thước mắt khoan B2.63 "
Kích thước mắt khoan C1"
Kích thước mắt khoan D0.88 "
Lỗ khoét mắt Kích thước E1"
Kích thước mắt khoan F1.38 "
Ghim mắt Clevis để ghim3.07 "
Dung tích xi lanh10 tấn.
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Khả năng tương thích sê-riRC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8413919050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcKích thước mắt khoan AKích thước mắt khoan BKích thước mắt khoan CKích thước mắt khoan DLỗ khoét mắt Kích thước EKích thước mắt khoan FGhim mắt Clevis để ghimGiá cả
Mắt khoan cơ sở ENERPAC REB15, 15 tấn, xi lanh | AD2GJT 3PCX7 REB15Sơn đen3"2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€309.75
Mắt khoan cơ sở ENERPAC REB25, 25 tấn, xi lanh | AD2GJU 3PCX8 REB25Sơn đen3.75 "3.13 "1.5 "1.25 "1.25 "1.63 "3.45 "€370.13
Mắt khoan cơ sở ENERPAC REB5, 5 tấn, xi lanh | AE7YJR 6BU63 REB5Oxit đen1.75 "1.88 "0.56 "0.63 "0.63 "1"2.37 "€170.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 Tấn, Xi lanh
€265.02 /đơn vị