Enerpac Rd93 | Xi lanh thủy lực đa năng, 9 tấn, công suất, chiều dài hành trình 3.13 inch, tác động kép | 18y548 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực đa năng ENERPAC RD93, 9 tấn, công suất, chiều dài hành trình 3.13 inch, tác động kép | AA8KUD 18Y548

ENERPAC RD93 Xi lanh thủy lực đa dụng, 9 Tấn, Công suất, Chiều dài hành trình 3.13 inch, Tác động kép

Trong kho
Khoản mục: AA8KUD phần: RD93Tham chiếu chéo: 18Y548
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
€2,941.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Cơ sở để nâng cao cảng2.27 "
Sức chứa9 tấn.
Kích thước gắn mắt Clevis Chiều dài13.66 "
Kích thước gắn mắt Clevis M1.5 "
Kích thước gắn mắt Clevis Chiều dài tổng thể16.79 "
Chiều cao khi thu gọn10.78 "
Chiều dài ren cổ áo0.56 "
Kích thước ren cổ áo2 "-12
Xi lanh khoan1.5 "
Công suất xi lanh nâng cao ở 5000 psi9000 lbs.
Công suất xi lanh Rút lại ở 5000 psi4910 lbs.
Khu vực hiệu quả xi lanh trước1.77 sq. In.
Khu vực hiệu quả xi lanh rút lại0.98 sq. In.
Loại trở lại xi lanhTác động kép, hồi thủy lực
Chiều cao mở rộng13.91 "
Kết thúcSơn
Chiều dài chủ đề cơ sở bên trong0.55 "
Kích thước chủ đề cơ sở nội bộ1 11/16 "-18
Chiều dài9.8 "
Chiều rộng liên kết1.5 "
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao9 tấn ngắn.
tối đa. Công suất xi lanh rút lại5 tấn ngắn.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu trước5.52 cu. trong.
Công suất dầu rút lại3.07 cu. trong.
Bên ngoài Dia.2.5 "
Pít tông Dia.1"
Pit tông bên ngoài kích thước chủ đề3 / 4 "-16
Chiều dài chủ đề pít tông0.75 "
Loại pít tôngRắn
Yên nhô ra từ pit tông0.98 "
cú đánh3.13 "
Lên trên để rút lại cổng2.27 "
UPC662005305339

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xi lanh nâng cao ở 5000 psiCơ sở để nâng cao cảngSức chứaCông suất xi lanh Rút lại ở 5000 psiKhu vực hiệu quả xi lanh trướcKhu vực hiệu quả xi lanh rút lạiChiều dài chủ đề cơ sở bên trongKích thước chủ đề cơ sở nội bộGiá cả
Xi lanh thủy lực đa dụng ENERPAC RD1610, 16 tấn, công suất, chiều dài hành trình 10.25 inch | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 tấn.8300 lbs.3.14 sq. In.1.66 sq. In.0.94 "2 3/16 "-16€4,808.19
Xi lanh thủy lực đa dụng ENERPAC RD166, 16 tấn, công suất, chiều dài hành trình 6.25 inch | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tấn.8300 lbs.3.14 sq. In.1.66 sq. In.0.94 "2 3/16 "-16€4,040.30
Xi lanh thủy lực đa dụng ENERPAC RD2510, 25 tấn, công suất, chiều dài hành trình 10.25 inch | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 tấn.10750 lbs.4.91 sq. In.2.15 sq. In.1.02 "2 3/4 "-16€7,511.03
Xi lanh thủy lực đa dụng ENERPAC RD256, 25 tấn, công suất, chiều dài hành trình 6.25 inch | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 tấn.10750 lbs.4.91 sq. In.2.15 sq. In.1.02 "2 3/4 "-16€6,353.16
Xi lanh thủy lực đa năng ENERPAC RD41, 4 tấn, công suất, chiều dài hành trình 1.13 inch, tác động kép | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tấn.1720 lbs.0.79 sq. In.0.34 sq. In.0.35 "1 1/8 "-20€1,983.32
Xi lanh thủy lực đa năng ENERPAC RD43, 4 tấn, công suất, chiều dài hành trình 3.13 inch, tác động kép | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tấn.1720 lbs.0.79 sq. In.0.34 sq. In.0.35 "1 1/8 "-20€2,416.67
Xi lanh thủy lực đa năng ENERPAC RD46, 4 tấn, công suất, chiều dài hành trình 6.13 inch, tác động kép | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 tấn.1720 lbs.0.79 sq. In.0.34 sq. In.0.35 "1 1/8 "-20€2,626.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC RD93 Xi lanh thủy lực đa dụng, 9 Tấn, Công suất, Chiều dài hành trình 3.13 inch, Tác động kép
€2,941.86 /đơn vị