Enerpac Rc53nv | Xi lanh thủy lực đa năng 5 tấn, chiều dài hành trình 3 inch | 1mtf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC RC53NV Xi lanh thủy lực đa năng 5 tấn, chiều dài hành trình 3 inch | AB2LVQ 1MTF2

ENERPAC RC53NV Xi lanh thủy lực đa dụng 5 Tấn, Chiều dài hành trình 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2LVQ phần: RC53NVTham chiếu chéo: 1MTF2
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
€1,180.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Sức chứa5 tấn.
Chiều cao khi thu gọn6.5 "
couplersKhớp nối CR400
Khu vực hiệu quả xi lanh trước0.99 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Chiều cao mở rộng9.5 "
Kết thúcMạ Niken
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao4.9 tấn ngắn.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu trước2.98 cu. trong.
Bên ngoài Dia.1.5 "
Loại pít tôngRắn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-rc106nv.pdf
cú đánh3"
UPC662005135325

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.57
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8425420000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKhu vực hiệu quả xi lanh trướctối đa. Công suất xi lanh nâng caoCông suất dầu trướcBên ngoài Dia.cú đánhGiá cả
ENERPAC RC106NV Xi lanh thủy lực đa năng 10 tấn, chiều dài hành trình 6 inch | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tấn.2.24 sq. In.11.2 tấn ngắn.13.7 cu. trong.2.25 "6"€1,718.47
ENERPAC RC102NV Xi lanh thủy lực đa năng 10 tấn, chiều dài hành trình 2 inch | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 tấn.2.24 sq. In.11.2 tấn ngắn.4.75 cu. trong.2.25 "2"€1,148.90
Xi lanh thủy lực đa dụng ENERPAC RC256NV, 25 tấn, chiều dài hành trình 6 inch | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tấn.5.16 sq. In.25.8 tấn ngắn.32.23 cu. trong.3.38 "6"€3,032.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC RC53NV Xi lanh thủy lực đa dụng 5 Tấn, Chiều dài hành trình 3 inch
€1,180.59 /đơn vị