Enerpac Prv3 | Van Giảm Áp 435-4350 Psi | 5uxc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp ENERPAC PRV3 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9

ENERPAC Van giảm áp PRV3 435-4350 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE6TGK phần: PRV3Tham chiếu chéo: 5UXC9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,118.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển áp suất
Phạm vi áp suất có thể điều chỉnh435 đến 4350 psi
Tối đa Lưu lượng dầu427 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
Kiểu lắpXa
Kích thước cổngG1 / 4 "
UPC662005116034

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8481200040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất có thể điều chỉnhKiểu lắpGiá cả
Van điều khiển áp suất ENERPAC PRV3T G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 đến 4350 psiđạn€951.97
Van điều khiển áp suất ENERPAC PRV4 G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 đến 2000 psiXa€1,218.24
Van điều khiển áp suất ENERPAC PRV4T G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 đến 2000 psiđạn€969.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Van giảm áp PRV3 435-4350 Psi
€1,118.81 /đơn vị