Enerpac Hc9206q | Ống Cao Su Thủy Lực 1/4 6 Ft | 46c602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9206Q 1/4 6 Ft | AG6RNM 46C602

ENERPAC HC9206Q Cao su ống thủy lực 1/4 6 Ft

Trong kho
Khoản mục: AG6RNM phần: HC9206QTham chiếu chéo: 46C602
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
€243.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thuỷ lực
Kết thúc một kích thước khớp nối1 / 4 "
Kết thúc một loại khớp nốiNPTF
Bên trong Dia.0.25 "
Chiều dài6 ft.
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu3.54 cu. trong.
Bảng thông số sản phẩmenerpac-h7206.pdf
UPC662005203475

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS4009420050

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc một kích thước khớp nốiKích thước hai đầu nối cuốiBên trong Dia.Chiều dàiCông suất dầuGiá cả
Cao su ống thủy lực ENERPAC H9206Q 1/4 6 feet | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. trong.€200.88
Cao su ống thủy lực ENERPAC HA9206 1/4 6 feet | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. trong.€283.45
Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9306 3/8 6 feet | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. trong.€488.15
Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9310 3/8 10 feet | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. trong.€683.01
Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9320 3/8 20 feet | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€807.24
ENERPAC HC9206 Ống lắp ráp thủy lực 6 chân | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. trong.€245.04
Cao su ống thủy lực ENERPAC H9202 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. trong.€129.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC HC9206Q Cao su ống thủy lực 1/4 6 Ft
€243.13 /đơn vị