vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cao su ống thủy lực ENERPAC H9310 3/8 10 Ft | AG6RNE 46C592

ENERPAC H9310 Cao su ống thủy lực 3/8 10 Ft

Trong kho
Khoản mục: AG6RNE Kiểu: H9310Tham chiếu chéo: 46C592

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€656.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thuỷ lực
Kết thúc khớp 23 / 8 "
Kết thúc một kích thước khớp nối3 / 8 "
Kết thúc một loại khớp nốiNPTF
Kích thước hai đầu nối cuối3 / 8 "
Kết thúc hai loại khớp nốiNPTF
Bên trong Dia.0.38 "
Chiều dài10 ft.
Vật chấtCao su
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu13.61 cu. trong.
Bảng thông số sản phẩmenerpac-h7230.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS4009420050

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc một kích thước khớp nốiKích thước hai đầu nối cuốiBên trong Dia.Chiều dàiCông suất dầuGiá cả
Cao su ống thủy lực ENERPAC H9206Q 1/4 6 feet | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. trong.€192.32
Cao su ống thủy lực ENERPAC HA9206 1/4 6 feet | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. trong.€277.31
Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9306 3/8 6 feet | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. trong.€465.47
Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9310 3/8 10 feet | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. trong.€659.02
Cao su ống thủy lực ENERPAC HC9320 3/8 20 feet | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€838.19
ENERPAC HC9206 Ống lắp ráp thủy lực 6 chân | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. trong.€233.63
Cao su ống thủy lực ENERPAC H9202 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. trong.€127.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC H9310 Cao su ống thủy lực 3/8 10 Ft
€656.91 /đơn vị