Enerpac Gp15s | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15000 Psi 4 Inch 1/2in | 46c578 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng Hồ Đo Áp Suất ENERPAC GP15S 0 Đến 15000 Psi 4 Inch 1/2in | AD6MRU 46C578

ENERPAC Đồng hồ đo áp suất GP15S 0 đến 15000 Psi 4 inch 1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AD6MRU phần: GP15STham chiếu chéo: 46C578
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
€961.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác1%
Khả năng tương thích của máy đotất cả các xi lanh
Lens MaterialThủy tinh
Tối đa Áp lực vận hành15000 psi
Kiểu lắpnúi thấp hơn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-gf10p.pdf
Phong cáchLau khô
Dia đề.1 / 2 "
Loại sợiNPTF
Đơn vị mỗi bộ phận10 thanh, 200psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS9026200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ điều hợp máy đo bắt buộc (Enerpac GA-1, GA-2 HOẶC GA-4)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhĐơn vị mỗi bộ phậnGiá cả
Đồng hồ đo áp suất ENERPAC GP-10S, 10000 PSI, Mặt đồng hồ 4 inch | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 thanh, 100psi€719.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Đồng hồ đo áp suất GP15S 0 đến 15000 Psi 4 inch 1 / 2in
€961.77 /đơn vị