Enerpac Ga-4 | Đồng hồ đo bộ chuyển đổi | 3kd40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo bộ chuyển đổi ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40

ENERPAC Máy đo bộ tiếp hợp GA-4

Trong kho
Khoản mục: AC9UJU phần: GA-4Tham chiếu chéo: 3KD40
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
€146.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi đồng hồ
Thứ nguyên A4.38 "
Thứ nguyên B1.38 "
Thứ nguyên C1/2 "NPTF
Kích thước D1/4 "NPTF
Thứ nguyên E3/8 "NPTF
Kích thước F1.25 "
Kích thước cuối nữ3 / 8 "
Loại cuối nữNPTF
Kích thước cổng đo1 / 2 "
Loại cổng đoNPTF
Loại đầu vàoNPTF
Kích thước cuối nam1 / 4 "
Loại cuối namNPTF
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • (F) Phù hợp NPT (In.) (3/8)
  • (M) NPT Fitting (In.) (1/4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước cổng đoKích thước cuối namGiá cả
Đồng hồ đo bộ chuyển đổi ENERPAC GA-2, Cổng đo NPT 1/2 inch, 10000 psi, 6.1 inch | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€151.16
Đồng hồ đo bộ chuyển đổi ENERPAC GA-3, 700 bar, 1/4 Inch NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€144.15
Bộ chuyển đổi máy đo ENERPAC GA1, Cổng máy đo 1/4 inch | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€144.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Máy đo bộ tiếp hợp GA-4
€146.32 /đơn vị