Enerpac G2512l | Đồng hồ đo áp suất thủy lực, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, 300 Max. Psi | 46c564 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G2512L, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, 300 Max. Psi | AD6MRF 46C564

ENERPAC Đồng hồ đo áp suất thủy lực G2512L, Mặt 2.50 inch, Đổ đầy Glycerine, Tối đa 300. Psi

Trong kho
Khoản mục: AD6MRF phần: G2512LTham chiếu chéo: 46C564
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
€230.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác1.5%
Thứ nguyên A2.5 "
Thứ nguyên B1.46 "
Thứ nguyên C1/4 "NPTF
Kích thước D3.31 "
Lens MaterialThủy tinh
Tốt nghiệp chuyên ngành50 psi
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kiểu lắpnúi thấp hơn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-g2535l.pdf
Tốt nghiệp nhỏ nhất5 psi
Phong cáchGlycerine đầy
Dia đề.1 / 4 "
Loại sợiNPTF
UPC662005222643

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ điều hợp máy đo bắt buộc (Enerpac GA-3)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắptính chính xácThứ nguyên ATốt nghiệp nhỏ nhấtDia đề.Thứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DGiá cả
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G2536L, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, tối đa 15,000. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536Lnúi thấp hơn1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€266.94
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G4089L, mặt 4 inch, chứa đầy Glycerine, 15000 Max. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089Lnúi thấp hơn1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€628.54
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G2535L, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, 10000 Max. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535Lnúi thấp hơn1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€205.41
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G4088L, mặt 4 inch, chứa đầy Glycerine, 10000 Max. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088Lnúi thấp hơn1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€441.54
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G2513L, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, 600 Max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513Lnúi thấp hơn1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€261.83
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G2514L, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, 1000 Max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514Lnúi thấp hơn1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€272.36
Đồng hồ đo áp suất thủy lực ENERPAC G2516L, mặt 2.50 inch, chứa đầy Glycerine, 3000 Max. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516Lnúi thấp hơn1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€227.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Đồng hồ đo áp suất thủy lực G2512L, Mặt 2.50 inch, Đổ đầy Glycerine, Tối đa 300. Psi
€230.49 /đơn vị