Enerpac Cas121 | Tay kẹp thép tiêu chuẩn Lực 2600 Lb | 5uwy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC CAS121 Tay kẹp Thép tiêu chuẩn Lực 2600 Lb | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 Cánh tay kẹp Thép tiêu chuẩn 2600 Lb Lực

Trong kho
Khoản mục: AE6TDX phần: CAS121Tham chiếu chéo: 5UWY6
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
€118.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp2600 lbs.
Thứ nguyên A3.13 "
Thứ nguyên C0.7 "
Kích thước D0.876 "thành 0.877"
Thứ nguyên E1.2 "
Kích thước F0.64 "
Kích thước G1.4 "
Kích thước H0.82 "
Thứ nguyên J3/8 "-24 UNF
Thứ nguyên P2.03 "
Thứ nguyên Q3 / 8 "-16
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8412909005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HLực kẹpThứ nguyên AThứ nguyên JThứ nguyên PThứ nguyên QThứ nguyên CKích thước DGiá cả
ENERPAC CAS21 Tay kẹp Thép tiêu chuẩn Lực 500 Lb | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "thành 0.395"€96.95
ENERPAC CAS51 Tay kẹp Thép tiêu chuẩn Lực 1250 Lb | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "thành 0.631"€75.60
Tay kẹp xoay ngắn ENERPAC CAS121A, Lực kẹp 2,600 lb | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€178.08
Tay kẹp xoay ngắn ENERPAC CAS21A, Lực kẹp 500 lb | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€126.14
Tay kẹp xoay ngắn ENERPAC CAS51A, Lực kẹp 1,250 lb | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€138.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC CAS121 Cánh tay kẹp Thép tiêu chuẩn 2600 Lb Lực
€118.42 /đơn vị