Enerpac Cal52 | Tay kẹp thép dài Lực 1250 Lb | 5uwy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC CAL52 Tay Kẹp Thép Dài Lực 1250 Lb | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 Kẹp Cánh tay Thép dài 1250 Lb Lực

Trong kho
Khoản mục: AE6TDZ phần: CAL52Tham chiếu chéo: 5UWY8
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
€102.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp1250 lbs.
Thứ nguyên A5.81 "
Thứ nguyên C0.5 "
Kích thước D0.630 "thành 0.631"
Thứ nguyên E0.76 "
Kích thước F0.45 "
Kích thước G1"
Kích thước H0.56 "
Thứ nguyên JM6 x 1
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8412909005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HLực kẹpThứ nguyên AThứ nguyên JThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EKích thước FGiá cả
ENERPAC CAL22 Tay Kẹp Thép Dài Lực 500 Lb | AE6TDY 5UWY7 CAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "thành 0.395"0.63 "0.42 "€86.76
ENERPAC CAL122 Tay Kẹp Thép Dài Lực 2600 Lb | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "thành 0.877"1.2 "0.63 "€38.02
Tay kẹp xoay dài ENERPAC CAL22A, Lực kẹp 500 lb | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€173.16
Tay kẹp xoay dài ENERPAC CAL52A, Lực kẹp 1,250 lb | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€185.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC CAL52 Kẹp Cánh tay Thép dài 1250 Lb Lực
€102.16 /đơn vị