Enerpac Brc25 | Xi lanh thủy lực, 2.5 tấn, chiều dài hành trình 5 inch | 4ydv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực ENERPAC BRC25, 2.5 tấn, chiều dài hành trình 5 inch | AE2LYA 4YDV5

ENERPAC Xi lanh thủy lực BRC25, 2.5 Tấn, Chiều dài hành trình 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2LYA phần: BRC25Tham chiếu chéo: 4YDV5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,300.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Lỗ gắn cơ sở Kích thước ren3/4 "-14 NPT
Cơ sở để nâng cao cảng1.77 "
Sức chứa2.5 tấn.
Chiều cao khi thu gọn10.44 "
Kích thước ren cổ áo1 1/2"-16 LHQ
couplersKhớp nối CR400
Xi lanh khoan1.13 "
Khu vực hiệu quả xi lanh rút lại0.55 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Chiều cao mở rộng15.4 "
Kết thúcSơn
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh rút lại2.7 tấn ngắn.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu rút lại2.76 cu. trong.
Bên ngoài Dia.1.89 "
Pít tông Dia.0.75 "
Pit tông bên ngoài kích thước chủ đề11 / 16 "-24
Chiều dài chủ đề pít tông1.13 "
Loại pít tôngRắn
Đường kính yên1 3/4"-14 NPT
cú đánh5"
UPC662005858002

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.14
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Xi lanh kéo thủy lực Enerpac BRC25 lý tưởng cho lực kéo trong các hệ thống cơ khí. Nó được sử dụng trong bảo trì công nghiệp và hỗ trợ hệ thống cáp cấu trúc.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có kết cấu thép hợp kim để tăng cường khả năng chịu tải.
  • Xi lanh kéo thủy lực này được trang bị một pít tông mạ crôm cứng để đảm bảo kéo dài tuổi thọ và độ bền.
  • Bộ phận này đi kèm với một nắp đậy bụi đi kèm để mang lại sự thuận tiện và bảo vệ trong quá trình vận hành.
  • Nó cung cấp lớp tráng men nung để chống ăn mòn và hiệu suất lâu dài ngay cả trong môi trường đầy thách thức.
  • Bộ phận này được trang bị cần gạt pít tông để giảm ô nhiễm hiệu quả và kéo dài tuổi thọ của xi lanh.
  • Nó có cơ chế hồi lò xo tác động đơn để cho phép vận hành hiệu quả và đáng tin cậy.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các loại xi lanh thủy lực khác nhau là gì?

A.

  • Diễn một mình
  • Tác động kép
  • Xi lanh thủy lực kính thiên văn
  • xi lanh thanh giằng

H. Sự khác nhau giữa xi lanh thủy lực tác dụng đơn và tác dụng kép là gì?

A. Các xi lanh thủy lực tác động đơn tác dụng lực qua mặt bên của pít-tông mà chúng được gắn vào, mở rộng dưới áp suất thủy lực và co lại do trọng lượng của tải trọng hoặc do lò xo bên trong. Mặt khác, xi lanh thủy lực tác động kép có hai cổng cho phép tác dụng lực theo cả hai hướng, cho phép kéo dài và rút lại cả piston.

Q. Bộ ghép nối nào được sử dụng trong xi lanh thủy lực này?

A. Thiết bị này cung cấp khớp nối CR400 để bảo vệ và thuận tiện trong quá trình vận hành.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Lỗ gắn cơ sở Kích thước renCơ sở để nâng cao cảngPit tông bên ngoài kích thước chủ đềChiều dài chủ đề pít tôngĐường kính yêncú đánhSức chứaGiá cả
Xi lanh thủy lực ENERPAC BRC106, 10 tấn, chiều dài hành trình 5-61/64 inch | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 tấn.€2,924.72
Xi lanh thủy lực ENERPAC BRC46, chiều dài hành trình 5 tấn, 5-1/2 inch | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tấn.€2,512.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Xi lanh thủy lực BRC25, 2.5 Tấn, Chiều dài hành trình 5 inch
€1,300.29 /đơn vị