Enerpac Ah650 | Khớp nối thủy lực thông thường, Nửa nam, 1/4 inch Npt | 5uxe4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối thủy lực thông thường ENERPAC AH650, Nửa nam, 1/4 inch NPT | AE6THB 5UXE4

ENERPAC Khớp nối thủy lực thông thường AH650, Nửa đực, 1/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AE6THB phần: AH650Tham chiếu chéo: 5UXE4
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
€87.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối thủy lực
Giải Phẫunửa nam
Kết thúcTươi
Tối đa Lưu lượng dòng chảy17 cu. trong / phút.
Tối đa Lưu lượng dầu17 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
Bảng thông số sản phẩmenerpac-ah650.pdf
Dia đề.1 / 4 "
Loại sợiNPT
UPC662005201181

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcThứ nguyên AThứ nguyên BTối đa Áp lực vận hànhThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EKích thước FGiá cả
Khớp nối thủy lực thông thường ENERPAC AH654, Nửa nam | AE6THC 5UXE5 AH654Tươi--5000 psi----€103.01
Khớp nối thủy lực thông thường ENERPAC AH604, Nửa nam | AG6RNQ 46C608 AH604Mạ crom3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€95.26
Khớp nối thủy lực thông thường ENERPAC AH630, Nửa nam | AG6RNR 46C609 AH630Mạ crom2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€96.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Khớp nối thủy lực thông thường AH650, Nửa đực, 1/4 inch NPT
€87.99 /đơn vị