Enerpac Acl21a | Ắc quy thủy lực 0.9 Cu Inch 5000 Psi | 5uxe3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ tích lũy thủy lực ENERPAC ACL21A 0.9 Cu Inch 5000 Psi | AE6THA 5UXE3

ENERPAC Bộ tích lũy thủy lực ACL21A 0.9 Cu Inch 5000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE6THA phần: ACL21ATham chiếu chéo: 5UXE3
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
€919.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tích lũy màng
Thứ nguyên A4.14 "
Thứ nguyên B1.46 "
Thứ nguyên C0.71 "
Kích thước D1.69 "
Kích thước GSAE # 4
Thể tích khí (Cu.-In.)1.22 cu. trong.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối đa. Khối lượng dầu định mức0.9 cu. trong.
tối thiểu Áp lực vận hành1500 psi
Áp suất nitơ nạp trước1450 psi
Công suất dầu có thể sử dụng ở mức 5000 psi0.53 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8479899865
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Inlet SAE (In.) (# 4 Male)
  • Áp suất nitơ sạc trước (1450 psi)
  • Dung tích dầu có thể sử dụng (0.53 cu. In. @ 5000 psi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DKích thước Gtối đa. Khối lượng dầu định mứcCông suất dầu có thể sử dụng ở mức 5000 psiGiá cả
Bộ tích lũy thủy lực ENERPAC ACL201A 7.7 Cu Inch 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2 ACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. trong.4.51 cu. trong.€937.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Bộ tích lũy thủy lực ACL21A 0.9 Cu Inch 5000 Psi
€919.81 /đơn vị