Enerpac A604 | Khớp nối thủy lực thông thường, Bộ hoàn chỉnh, 10000 Psi, Chrome | 46c607 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối thủy lực thông thường ENERPAC A604, Bộ hoàn chỉnh, 10000 PSI, Chrome | AG6RNP 46C607

Bộ nối thủy lực thông thường Enerpac A604, Bộ hoàn chỉnh, 10000 PSI, Chrome

Trong kho
Khoản mục: AG6RNP Mẫu: A604Tham chiếu chéo: 46C607
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
€183.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép thủy lực
Giải PhẫuBộ hoàn chỉnh
Thứ nguyên A3.09 "
Thứ nguyên B2.53 "
Thứ nguyên C3/8 "NPTF
Kích thước D1.12 "
Thứ nguyên E0.94 "
Kích thước F0.94 "
Kích thước G0.73 "
Kết thúcMạ crom
Tối đa Lưu lượng dòng chảy462 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Bảng thông số sản phẩmenerpac-fh604.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809015

Chi tiết sản phẩm:

Bộ khớp nối Enerpac A604 là một giải pháp khớp nối thủy lực được thiết kế để kết nối và ngắt kết nối hiệu quả các ống và công cụ thủy lực trong môi trường công nghiệp và thương mại.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ khớp nối Enerpac A604 có kết cấu thép để cung cấp độ bền cho hoạt động trong điều kiện áp suất cao.
  • Bộ Spee-D-Coupler thủy lực Enerpac A604 này có thiết kế kết nối nhanh, cho phép gắn các bộ phận thủy lực một cách nhanh chóng và an toàn, giảm thiểu thời gian chết và tăng năng suất.
  • Nó có thể hoạt động ở áp suất lên đến 10000 psi và có cơ chế khóa đảm bảo kết nối chặt chẽ và không bị rò rỉ.
  • Bộ khớp nối thủy lực Enerpac A604 này được tích hợp với các phớt cao su tổng hợp để ngăn rò rỉ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bộ khớp nối Enerpac A604 này có khả năng chống rò rỉ không?

A. Có, bộ khớp nối A604 của thương hiệu này có cơ chế khóa và các vòng đệm cao su tổng hợp đảm bảo kết nối chặt chẽ và an toàn, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ.

Q. Làm cách nào để bảo trì bộ khớp nối Enerpac A604 này?

A. Cần kiểm tra thường xuyên bộ khớp nối để kiểm tra độ mòn, hư hỏng hoặc rò rỉ. Điều quan trọng nữa là giữ cho các khớp nối sạch sẽ và không có bụi bẩn hoặc mảnh vụn.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EKích thước FKích thước GGiá cả
Bộ nối thủy lực thông thường ENERPAC A630, Bộ hoàn chỉnh, 10000 PSI, Trơn | AE2LXV 4YDU9 A630Trơn2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "€148.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

Bộ nối thủy lực thông thường Enerpac A604, Bộ hoàn chỉnh, 10000 PSI, Chrome
€183.79 /đơn vị