Enerpac A285 | Phần mở rộng có thể điều chỉnh cho xi lanh 10 tấn | 4ydt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC A285 Phần Mở Rộng Có Thể Điều Chỉnh Cho Xi Lanh 10 Tấn | AE2LXB 4YDT1

ENERPAC Phần mở rộng có thể điều chỉnh A285 cho xi lanh 10 tấn

Trong kho
Khoản mục: AE2LXB Mẫu: A285Tham chiếu chéo: 4YDT1
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
€699.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần mở rộng có thể điều chỉnh
Dung tích xi lanh5.0 tấn.
Công suất xi lanh với tập tin đính kèm5 tấn.
Thứ nguyên A1 1/4"-11 1/2 NPT
Thứ nguyên B13.2 "
Thứ nguyên C17.37 "
Kích thước D1.3 "
Để sử dụng với công suất xi lanh5 tấn.
Vật chấtThép
Khả năng tương thích sê-riRC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8412909005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xi lanh với tập tin đính kèmThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DĐể sử dụng với công suất xi lanhMụcGiá cả
Chốt khóa ENERPAC A16 cho xi lanh 10 tấn Rc | AE2LWF 4YDN9 A165 tấn.0.44 "---5 tấn.Khóa chốt€42.00
ENERPAC A185 Yên Êm Cho Xi Lanh Rc 10 Tấn | AE2LWJ 4YDP3 A1855 tấn.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tấn.Yên xe êm ái€143.06
Đầu Kẹp Cổ ENERPAC A192 Cho Xi Lanh 10 Tấn | AE2LWL 4YDP5 A1925 tấn.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 LHQ5 tấn.Đầu kẹp cổ áo€400.02
Chân máy rải ENERPAC A305 cho xi lanh 10 tấn Rc | AE2LXC 4YDT2 A3055 tấn.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tấn.Máy rải ngón chân€233.00
Đĩa Xích Đôi ENERPAC A5 Cho Xi Lanh 10 Tấn | AE2LXF4YDT5 A55 tấn.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tấn.Đĩa xích đôi€468.22
Cơ sở pít tông ENERPAC A607 cho xi lanh 25 tấn Rc | AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tấn.Cơ sở pit tông€584.44
Mở rộng khóa trượt ENERPAC A650 cho xi lanh 5 tấn | AE2LXW 4YDV1 A650-3/4 "-14 NPT7.88 "14.37 "-2.5 tấn.Tiện ích khóa trượt€1,458.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Phần mở rộng có thể điều chỉnh A285 cho xi lanh 10 tấn
€699.56 /đơn vị