Emuge Cu4973005012 | 20wz68 | Máy điểm xoắn ốc Tap | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EMUGE CU4973005012 Spiral Point Machine Tap Semi-bottom 7/16 x 14 Nitride Oxide | AF7EAX 20WZ68

EMUGE CU4973005012 Máy điểm xoắn ốc Tap bán đáy 7/16 x 14 Nitride Oxide

Trong kho
Khoản mục: AF7EAX phần: CU4973005012Tham chiếu chéo: 20WZ68

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy điểm xoắn ốc
Kết thúcNE2
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 15 / 16 "
Pitch14
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B, 3B
Chân Địa.0.323 "
Kích thước máy7 / 16 "
Nhấn vào KiểuBán đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.5 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207403000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiMụcChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềGiá cả
EMUGE B15773000060 Chế độ chạm điểm xoắn ốc Đáy 6 x 1.00mm Nitride Oxit | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Số liệu thôTap điểm xoắn ốc80mm1.00mm6.00mmM6Đã sửa đổi từ dưới lên15mm€36.11
EMUGE B15773000080 Đáy vòi xoắn ốc 8 x 1.25mm Nitride Oxit | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Số liệu thôTap điểm xoắn ốc90mm1.25mm8.00mmM8Đã sửa đổi từ dưới lên20mm€40.71
EMUGE BU5332005007 Vòi Sáo Xoắn Ốc Bán đáy #10 x 24 Nitride Oxit | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCVòi sáo xoắn ốc2.75 "240.194 "#10Bán đáy15 / 32 "€33.47
EMUGE BU5332005009 Vòi sáo xoắn ốc Bán đáy 1/4 inch x 20 Nitride Oxit | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCVòi sáo xoắn ốc3.156 "200.255 "1 / 4 "Bán đáy2.5 "€36.12
EMUGE BU5332005010 Vòi sáo xoắn ốc Bán đáy 5/16 Inch x 18 Nitride Oxit | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCVòi sáo xoắn ốc3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Bán đáy2.5 "€66.16
EMUGE BU5332005011 Vòi sáo xoắn ốc Bán đáy 3/8 inch x 16 Nitride Oxit | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCVòi sáo xoắn ốc3-15/16160.381 "3 / 8 "Bán đáy2.5 "€45.26
EMUGE BU5332005041 Tap sáo xoắn ốc Bán đáy #10 x 32 Nitride Oxit | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFVòi sáo xoắn ốc2.75 "320.194 "#10Bán đáy15 / 32 "€57.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EMUGE CU4973005012 Máy điểm xoắn ốc Tap bán đáy 7/16 x 14 Nitride Oxide
€10.21 /đơn vị