EMPIRE Tua bin thông gió TV20G
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tua bin thông gió |
Vật chất | Thép mạ kẽm với giằng thép |
Chiều cao tổng thể | 25 1 / 5 " |
Chiều rộng tổng thể | 31.625 " |
Yêu cầu | Cơ sở cho các cài đặt mới |
Kiểu | Gió điều khiển |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 64.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 75.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.71 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TV06G | Thép mạ kẽm với nẹp nhôm | 14.5 " | 12.75 " | €171.53 | |
TV08G | Thép mạ kẽm với nẹp nhôm | 15 " | 14.25 " | €190.75 | |
TV10G | Thép mạ kẽm với nẹp nhôm | 16.25 " | 16.25 " | €193.49 | |
TV12G | Thép mạ kẽm với nẹp nhôm | 17 " | 19 " | €197.61 | |
TV14G | Thép mạ kẽm với nẹp nhôm | 19.75 " | 22.75 " | €251.04 | |
TV16G | Thép mạ kẽm với giằng thép | 21.75 " | 25.5 " | €503.54 | |
TV18G | Thép mạ kẽm với giằng thép | 24 " | 29 " | €542.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.