EMERSON 1F95-0671 Bộ điều nhiệt kỹ thuật số 4h 2c có thể lập trình
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều nhiệt điện áp thấp |
pin Included | Có |
Battery Backup | Có |
Màu | trắng |
Phạm vi kiểm soát | 45 độ đến 99 độ F |
Độ sâu | 1.25 " |
Màu sắc hiển thị | Màu xanh da trời |
Kích thước hiển thị | 6 sq. In. |
Màn hình | backlit |
Chuyển đổi quạt | Tự động bật chương trình |
Chiều cao | 4.625 " |
Khóa bàn phím | Có |
Kiểu lắp | Ngang |
Phương pháp sức mạnh | Có dây / Pin / Ăn cắp điện |
Chương trình mỗi tuần | 5-1-1, 7 hoặc Không thể lập trình |
Khả năng cảm biến từ xa | Có |
Các giai đoạn nhiệt | 4 |
Chuyển đổi hệ thống | Tự động làm nóng-làm mát-tắt-khẩn cấp |
Nhiệt độ Cài đặt mỗi ngày | 4, 2, 0 |
Ghi đè chương trình tạm thời | Có |
Chỉ định đầu cuối | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, - |
điện áp | 24 VAC |
Chiều rộng | 5.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 9032100030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Phạm vi kiểm soát | Chỉ định đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1F95-0680 | 45 độ đến 90 độ F | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, - | €244.97 | ||
1F95EZ-0671 | 45 độ đến 99 độ F | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L | €235.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.