Em S Utbcf1701e56c | Động cơ quạt vòng bi đơn vị 1/86 Hp 1700 Rpm | 35lm20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBCF1701E56C Động cơ quạt vòng bi 1/86 HP 1700 vòng/phút | AH4UUU 35LM20

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES Động cơ quạt vòng bi đơn vị UTBCF1701E56C 1/86 HP 1700 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AH4UUU phần: UTBCF1701E56CTham chiếu chéo: 35LM20
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
€156.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biđơn vị
Body Dia.3-15 / 32 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-13 / 16 "
Chiều dài dây15 "
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải0.12
HP1/86
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4 13 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTrục ngang hoặc trục dọc lên trên
Loại gắn động cơPhía sau / chân
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1700
Đầu ra Watts4
Chiều dài tổng thể4 39 / 64 "
Giai đoạn1
Loại phích cắmVòng 2 Pin
Vòng Dia kiên cường.2.125 "
Vòng đường kính.2-1 / 8 "
Phạm vi RPM1601-1700
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục13 / 32 "
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcBody Dia.Chiều dài dâyChiều dài ít trụcThiết kế động cơThiết kế vỏ động cơVị trí lắp động cơThiết kế trục động cơGiá cả
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTB1CB1551EM56 Động cơ vòng bi Ecm Đơn vị chiều dài 7/16 Inch | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56Động cơ mang đơn vị ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócCó ren€156.36
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTB1CC1551EM56 Động cơ vòng bi đơn vị Ecm Chiều dài 7/16 Inch | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56Động cơ mang đơn vị ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócCó ren€196.18
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBCF1601E56C Động cơ quạt vòng bi 1/106 HP 1600 vòng/phút | AH4UUV 35LM21 UBCF1601E56CĐộng cơ mang đơn vị3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over hoàn toàn kínTrục ngang hoặc trục dọc lên trênCó ren€156.36
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBCF1551E56C Động cơ quạt vòng bi 1/62 HP 1550 vòng/phút | AH4UUW 35LM22 UBCF1551E56CĐộng cơ mang đơn vị3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over hoàn toàn kínTrục ngang hoặc trục dọc lên trênCó ren€156.36
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBCF1701E56C Động cơ quạt vòng bi 1/57 HP 1725 vòng/phút | AH4UUX 35LM23 UBCF1701E56CĐộng cơ mang đơn vị3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over hoàn toàn kínTrục ngang hoặc trục dọc lên trênCó ren€164.59
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN ESP-OL50EM16H Động cơ vòng bi đơn vị 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HĐộng cơ mang đơn vị3.875 "35 "5.593Cực bóngMở Air-OverNgangCó khóa€163.00
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN ESP-OL50EM26H Động cơ vòng bi đơn vị 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HĐộng cơ mang đơn vị3.875 "35 "5.593Cực bóngMở Air-OverNgangCó ren€166.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES Động cơ quạt vòng bi đơn vị UTBCF1701E56C 1/86 HP 1700 vòng / phút
€156.36 /đơn vị