Em S Utagf1552ja | Động cơ vòng bi không chổi than Ecm 1/10 Hp | 5uld2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTAGF1552JA Động cơ vòng bi không chổi than ECM 1/10 HP | AE6QDY 5ULD2

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES Động cơ mang đơn vị không chổi than UTAGF1552JA ECM 1/10 HP

Trong kho
Khoản mục: AE6QDY phần: UTAGF1552JATham chiếu chéo: 5 YOU2
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
€237.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị ECM
Vòng biđơn vị
Body Dia.4.25 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-53 / 64 "
Tụ điện yêu cầuKhông
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải1.0
HP1/10
Hz60
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục4.375 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơECM
Gắn kếtkhuy áo
Mô hình gắn kết(4) # 10-32 đinh tán
RPM bảng tên1550
Đầu ra Watts100
Chiều dài tổng thể7"
Giai đoạn1
RotationCWLE
Phạm vi RPM1501-1600
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục2.625 "
Định hướng trụcTất cả các góc
Loại trụcBằng phẳng
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8501402040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRotationđiện ápGiá cả
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTAGF1551JA Động cơ vòng bi không chổi than ECM 1/10 HP | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE115€230.48
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTAGF1551JRA Động cơ vòng bi không chổi than ECM 1/10 HP | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE115€230.48
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTAGF1552JRA Động cơ vòng bi không chổi than ECM 1/10 HP | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE230€237.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES Động cơ mang đơn vị không chổi than UTAGF1552JA ECM 1/10 HP
€237.06 /đơn vị