ELOBAU J3A6AA0A Cần điều khiển dạng ngón tay, 4,5-5,5V DC, Tín hiệu đầu ra 0.5 đến 4.5V DC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Joystick |
Kiểu hành động | Trục đơn |
Chiều dài cáp | 0.3 m |
Vẽ hiện tại | 15 mA |
Lệch | -20 độ. đến +20 độ. |
Chất liệu ga lăng | CR 45 |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
của DINTEK | từ phía dưới |
Đánh giá IP | IP67 |
tối đa. Tải với chiều dài được chỉ định | Trục X và Y 50mm/150 N |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 5.5V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 4.5V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
Kiểu lắp | vít từ trên cao |
Đầu ra | 1 |
Tín hiệu đầu ra | tương tự |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Cuộc sống phục vụ | 2000000 |
Vật liệu trục | lợi nhuận trước thuế |
Công nghệ | Hội trường |
Mô hình | tối thiểu điện áp hoạt động | Kiểu hành động | Loại kết nối | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Vật liệu trục | Công nghệ | Chất liệu ga lăng | của DINTEK | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V DC | Nhiều axit | Mini-Fit Jr. | 2.5V DC | Thép không gỉ | Hội trường | NBR | từ phía dưới | €293.94 | RFQ
|
J3A7AA0A | 10V DC | Trục đơn | Mini-Fit Jr. | 2.5V DC | lợi nhuận trước thuế | Hội trường | CR 45 | - | €401.23 | RFQ
|
J3A1AA0A | 10V DC | - | Mini Fit Jr. | 12 mA | Loại nhựa nhiệt dẻo | Xin chào | - | từ bên dưới | €401.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.