ELOBAU Cần điều khiển nhỏ J1A6AA0AK1
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Joystick |
Kiểu hành động | Nhiều axit |
Chiều dài cáp | 0.3 m |
Loại cáp | Lify-t |
Loại kết nối | Micro-Fit 3.0 43025-1600 16Pin |
Dòng tiêu thụ | 10 mA |
Lệch | -15 độ. đến +15 độ. |
Chất liệu ga lăng | EPDM |
Vật liệu vỏ | PA12, GF30 |
của DINTEK | từ phía dưới |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Điện áp hoạt động | 5.5V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
tối thiểu điện áp hoạt động | 4.5V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
Kiểu lắp | vít từ trên cao |
Đầu ra | 2 |
Tín hiệu đầu ra | tương tự |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Bảo vệ đảo cực | Có |
Cuộc sống phục vụ | 1500000 |
Vật liệu trục | Peek |
Điện trở ngắn mạch đến Gnd | Có |
Điện trở ngắn mạch để cung cấp | Có |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 0.3 Nm |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.