ELOBAU Cảm biến góc 424A16A100, 100 độ Ccw, 5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Phạm vi đo góc | 100 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Vẽ hiện tại | 8 mA |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 5.5V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
Thời gian trung bình để thất bại | 225.7A |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 4.5V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
Số đầu ra | 1 |
Đầu ra | 0.5 đến 4.5V |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | -5 độ. đến +5 độ. |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
424A17A100B | €263.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.