ELOBAU Cảm biến góc 424A10A070, 70 độ, 1-5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kích hoạt đòn bẩy | Không |
Phạm vi đo góc | 70 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 18 mA |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 5V DC |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Dừng cơ khí | Không |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 1V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Số đầu ra | 1 |
Đầu ra | 1-5V |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 3V DC |
Bảo vệ đảo cực | Có |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Hệ số nhiệt độ | đánh máy. - 250 ppm/K to typ. +250 trang/phút/K |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Đầu ra | Phạm vi đo góc | Dòng tiêu thụ | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Tối đa Điện áp hoạt động | tối đa. Tín hiệu đầu ra | Thời gian trung bình để thất bại | tối thiểu điện áp hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A070 | 1 | 70 độ. | 18 mA | 12 mA | 30V DC | 20 mA | 101A | 10V DC | €245.09 | RFQ
| |
424A16A070 | 1 | 60 độ. | 8 mA | 2.5V DC | 5.5V DC | 4.5V DC | 225.7A | 4.5V DC | €226.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.