ELOBAU Giao diện 363096K30, Mở rộng đầu vào No/Nc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giao thức |
Áp suất không khí | 860 đến 1060 hPa |
Đăng ký thông tin | KHÔNG/NC |
Chống sốc liên tục | 10 g/ 16 mili giây |
Dòng tiêu thụ | 100 mA |
Mức độ ô nhiễm | 1 |
Đồng bằng Tmax | 0.5 độ. C/phút. |
Cầu chì hoạt động hiện tại | 1A |
Cầu chì hoạt động hành động hiện tại | Đòn chậm |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Vật liệu vỏ | PA |
Đánh giá IP | IP00, IP54 |
Hiển thị Led | đơn màu |
tối đa. Mặt cắt ngang kết nối | 2.5 mm vuông |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 55 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 26.4V DC |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 55 độ. C |
tối đa. Chuyển đổi hiện tại trên mỗi kênh | 0.02A |
tối đa. Chuyển đổi điện áp ở đầu ra điều khiển | 26.4V DC |
tối đa. Chuyển đổi điện áp ở đầu ra an toàn | 26.4V DC |
tối thiểu Mặt cắt ngang kết nối | 0.08 mm vuông |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | 0 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 21.6V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | 0 độ. C |
Kiểu lắp | Đường ray lắp đặt |
Số đầu ra điều khiển điện tử | 4 |
Số đầu ra an toàn điện tử | 1 |
Số lượng đầu vào an toàn dự phòng | 4 |
Thời gian hoạt động | 3000 ms |
Quá áp | Loại III |
Thiết bị đầu cuối kết nối có thể cắm | Không |
Công suất tiêu thụ | 2.4W |
Bảo vệ lớp | cấp III |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 85% |
Sốc kháng | 30 g/ 11 mili giây |
Kích thước máy | 96 mm x 51 mm x 56 mm |
Thiết bị đầu cuối mùa xuân | Có |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Mô hình | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Dòng tiêu thụ | tối đa. Chuyển đổi hiện tại trên mỗi kênh | Số đầu ra điều khiển điện tử | Công suất tiêu thụ | Sốc kháng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363V97 | KHÔNG/NC | 10 g/ 16 mili giây | 100 mA | 0.02A | 4 | 2.4W | 30 g/ 11 mili giây | €322.06 | RFQ
|
363098 | KHÔNG/NC | 10 g/ 16 mili giây | 20 mA | 0.01A | 4 | 0.48W | 30 g/ 11 mili giây | €204.50 | RFQ
|
363G97 | KHÔNG/KHÔNG KHÔNG/KHÔNG | 10 g/ 16 mili giây | 100 mA | 0.02A | 1 | 2.4W | 30 g/ 11 mili giây | €322.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.