ELOBAU 205KS12D Công tắc phao, 250V, Cố định nén, Cáp 1m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc phao |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Đăng ký thông tin | 1A hoặc 1B |
Phao Dia. | 17 mm |
Vật liệu nổi | polypropylene |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Đánh giá IP | IP68 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 105 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 1A |
tối đa. chuyển đổi điện | 50W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 250V AC / DC |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
Kiểu lắp | Sợi chỉ |
Tín hiệu đầu ra | Kỹ thuật số |
Sự chịu đựng dưới áp lực | 3 bar |
Công nghệ | Cây lau |
Dia đề. | G 1 / 2 " |
phiên bản | bản lề teflon |
Mô hình | Mở cài đặt | Chiều dài cáp | Vật liệu cáp | Đánh giá IP | tối đa. chuyển đổi hiện tại | tối đa. chuyển đổi điện | tối đa. chuyển đổi điện áp | Tối đa Vôn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €50.11 | RFQ
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | €66.28 | RFQ
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | 48V DC | - | €73.94 | RFQ
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €75.89 | RFQ
|
207KS12D-5 | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC | - | €94.96 | RFQ
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €50.11 | RFQ
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | €50.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.