ELOBAU 171271AA Cảm biến an toàn, Kích hoạt bằng nam châm, NO/NC, Cáp 1m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Màu cáp | Xám |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Kích thước cáp | 4 mm x mm 0.25 |
Loại cáp | LiYY |
Trường hợp vật liệu | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Kiểm soát | Mặt trận |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Loại buộc | Đai ốc buộc |
Màu nhà ở | Đen |
Thiết kế nhà ở | Trụ |
Hiển thị Led | đơn màu |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 75 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 75 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.1A |
tối đa. Chuyển đổi dòng điện với đèn Led | 0.02A |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 28.8V DC |
tối thiểu khoảng cách lắp đặt | 50 mm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu Khoảng cách chuyển mạch | 0.5 mm |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 19.2V DC |
Chất liệu mẹ | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Khoảng cách tắt an toàn | 16 mm |
Khoảng cách chuyển mạch an toàn | 4 mm |
loạt điện trở | 22 Ohm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Công suất chuyển mạch tối đa | 3W |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Kích thước chủ đề | M30 x 37 mm |
Mô-men xoắn cho các loại hạt | 10 Nm |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.