ELOBAU Cảm biến an toàn 117614E1, tích hợp rơ le
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Tần số kích hoạt | 18000/1 giờ |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Vật liệu cáp | TPE |
Dòng tiêu thụ | 100 mA |
Đầu ra điều khiển cầu chì | 3A |
Cầu chì hoạt động hiện tại | 0.5A |
Đầu ra an toàn cầu chì | 3A |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Hiển thị Led | đơn màu |
tối đa. STT Chu kỳ hoạt động ở dòng chuyển mạch 0.5A (tải Ohmic) | 1000000 |
tối đa. STT Chu kỳ hoạt động ở dòng chuyển mạch 2.5A (tải Ohmic) | 230000 |
Tối đa Tốc độ vận hành | 0.1 m / phút. |
Tối đa Điện áp hoạt động | 253V AC |
tối thiểu Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 0.01A |
tối thiểu Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra an toàn | 0.1A |
tối thiểu Chuyển đổi nguồn ở đầu ra điều khiển | 0.12W |
tối thiểu Chuyển đổi nguồn ở đầu ra an toàn | 0.5W |
tối thiểu Chuyển đổi điện áp ở đầu ra điều khiển | 12V AC / DC |
tối thiểu Chuyển đổi điện áp ở đầu ra an toàn | 5V DC |
Quá áp | Loại III |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Công suất tiêu thụ | 23VA |
Bảo vệ lớp | cấp III |
Sự chậm trễ sẵn sàng | 350 ms |
Kích thước máy | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.