Elkhart Brass X-86-a | Van cổng 2-1/2 Inch Fnst 2-1/2 Inch Mnst | 15z078 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cổng ELKHART BRASS X-86-A 2-1/2 Inch Fnst 2-1/2 Inch Mnst | AA7HVK 15Z078

ELKHART BRASS Van cổng X-86-A 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst

Trong kho
Khoản mục: AA7HVK phần: X-86-ATham chiếu chéo: 15Z078
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
€774.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng vòi chữa cháy
Vật liệu cơ thểElk-O-Lite (R)
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kết thúcMen Urethane đỏ
Xử lý vật liệuElk-O-Lite (R)
Loại xử lýSpinner
Kích thước đầu vào2.5 "
Loại đầu vàoFNST
Max. Sức ép175 psi
Kích thước ổ cắm2.5 "
Loại ổ cắmMNST
Chiều dài tổng thể12.5 "
Vật liệu con dấuNhôm
Chất liệu ghếKim loại sang kim loại
Vật liệu trụcThép không gỉ
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)35.05
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểXử lý vật liệuVật liệu con dấuGiá cả
Van cổng ELKHART BRASS X-86 2-1/2 Inch Fnst 2-1/2 Inch Mnst | AA7HVJ 15Z077 X-86Đồng thau mạ ChromeThauThau€854.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELKHART BRASS Van cổng X-86-A 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst
€774.18 /đơn vị