Elkhart Brass B-100-la | Van bi Wye 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | 15z074 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELKHART BRASS B-100-LA Van bi Wye 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074

ELKHART BRASS Van bi Wye B-100-LA 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst

Trong kho
Khoản mục: AA7HVF phần: B-100-LATham chiếu chéo: 15Z074
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
€614.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi vòi chữa cháy
Chất liệu bóngAcet
Vật liệu cơ thểElk-O-Lite (R)
Phong cách cơ thểWye
Kết thúcMen Urethane đỏ
Xử lý vật liệuElk-O-Lite (R)
Loại xử lýLever
Kích thước đầu vào1.5 "
Loại đầu vàoFNST
Max. Sức ép300 psi
Kích thước ổ cắm1-1/2" x 1-1/2"
Loại ổ cắmMNST x MNST
Chiều dài tổng thể5.5 "
Vật liệu con dấuUHMWPE (Polyethylene trọng lượng phân tử cực cao)
Chất liệu ghếpolyethylene
Vật liệu trụcNhôm
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.38
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đầu vàoMax. Sức épKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều dài tổng thểVật liệu trụcGiá cả
ELKHART BRASS B-100-SA Van bi Wye 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SALever1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"GHT nam x GHT nam5.5 "Nhôm€700.73
ELKHART BRASS B-100-SA Van bi Wye 1 inch FNST (2) 1 inch MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SALever1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Nhôm€694.43
ELKHART BRASS B-97-A Van bi Wye 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-AKhóa vặn tích cực2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Thép không gỉ€2,408.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELKHART BRASS Van bi Wye B-100-LA 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst
€614.80 /đơn vị