Elesa Ndx.q-1-1/2x0 120- B 5/8-11 | Nắp đầu ống 1344 Lb Đen | 29au83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 5 / 8-11 Nắp đầu ống 1344 Lb Đen | AF8NYD 29AU83

ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 5 / 8-11 Nắp đầu ống 1344 Lb Đen

Trong kho
Khoản mục: AF8NYD phần: NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 5 / 8-11Tham chiếu chéo: 29AU83

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€12.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu ống
Tải trọng1344 lb
Vật chấtnhựa
Bên ngoài Dia.1.5 "
Hình dạngSquare
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Kích thước tường ống0.065

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8487900080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngBên ngoài Dia.Hình dạngKích thước chủ đềGiá cả
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 065- B 3/4-10 Nắp đầu ống 1792 Lb Đen | AF8NYA 29AU80 NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb1.5 "Square3 / 4-10€13.27
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 8-16 Mũ cuối ống 1344 Lb Đen | AF8NYB 29AU81 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-161344 lb1.5 "Square3 / 8-16€12.01
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 1 / 2-13 Mũ cuối ống 1344 Lb Đen | AF8NYC 29AU82 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-131344 lb1.5 "Square1 / 2-13€12.18
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 4-10 Nắp đầu ống 1792 Lb Đen | AF8NYE 29AU84 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb1.5 "Square3 / 4-10€13.27
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 1 / 2-13 Nắp đầu ống 1120 Lb Đen | AF8NYF 29AU85 NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-131120 lb1.5 "Tròn1 / 2-13€11.77
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 5 / 8-11 Nắp đầu ống 1120 Lb Đen | AF8NYG 29AU86 NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb1.5 "Tròn5 / 8-11€12.47
ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-10 Bịt đầu ống 1120 Lb Đen | AF8NYH 29AU87 NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-101120 lb1.5 "Tròn3 / 4-10€13.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 5 / 8-11 Nắp đầu ống 1344 Lb Đen
€12.34 /đơn vị