Elesa Nda.q-40-m22x30 | Chân Cân Bằng 560 Lb Đen | 29au67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chân thăng bằng ELESA NDA.Q-40-M22X30 560 Lb Đen | AF8NXL 29AU67

ELESA Chân san bằng NDA.Q-40-M22X30 560 Lb Đen

Trong kho
Khoản mục: AF8NXL phần: NDA.Q-40-M22X30Tham chiếu chéo: 29AU67
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
€5.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng
Căn cứPolyme công nghệ polyme
Dia cơ sở.1-23 / 40 "
Chiều dài bu lông1 31 / 82 "
Xây dựngTechnopolyme
Kết thúcMatte Black
Chiều cao1 31 / 82 "
Loại gắn kếtLướt
Tải trọng560 lb
Kích thước chủ đề84 / 97 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8487900080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại gắn kếtCăn cứDia cơ sở.Tải trọngKích thước chủ đềChiều dài bu lôngXây dựngKết thúcGiá cả
Chân cân bằng ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK 3136 Lb Đen | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKChốt xoayPolyme công nghệ polyme2-31 / 41 "3136 lb46 / 73 "3 1 / 14 "ThépMạ kẽm€61.88
Chân cân bằng ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK 3136 Lb Đen | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKChốt xoayPolyme công nghệ polyme3-1 / 64 "3136 lb46 / 73 "3 1 / 14 "ThépMạ kẽm€60.52
Chân thăng bằng ELESA NDA.Q-25-M12X30 224 Lb Đen | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30LướtPolyme công nghệ polyme61 / 62 "224 lb42 / 89 "1 13 / 50 "TechnopolymeMatte Black€3.49
Chân thăng bằng ELESA NDA.Q-25-M16X30 336 Lb Đen | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30LướtPolyme công nghệ polyme61 / 62 "336 lb46 / 73 "1 16 / 35 "TechnopolymeMatte Black€2.93
Chân thăng bằng ELESA NDA.Q-30-M22X30 560 Lb Đen | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30LướtPolyme công nghệ polyme1-2 / 11 "560 lb84 / 97 "1 31 / 82 "TechnopolymeMatte Black€2.93
Chân thăng bằng ELESA NDA.T-25-M12X30 224 Lb Đen | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30LướtPolyme công nghệ polyme61 / 62 "224 lb42 / 89 "1 13 / 50 "TechnopolymeMatte Black€3.26
Chân thăng bằng ELESA NDA.T-30-M16X30 336 Lb Đen | AF8NXN 29AU69 NDA.T-30-M16X30LướtPolyme công nghệ polyme1-2 / 11 "336 lb46 / 73 "1 16 / 35 "TechnopolymeMatte Black€4.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA Chân san bằng NDA.Q-40-M22X30 560 Lb Đen
€5.51 /đơn vị