Elesa M.843/200-sst-m8 Sạch | Bóng tay cầm cầu kháng khuẩn | 15e737 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA M.843/200-SST-M8 Bóng tay cầm cầu kháng khuẩn sạch | AA6YNC 15E737

ELESA M.843 / 200-SST-M8 Bóng tay cầm cầu kháng khuẩn sạch

Trong kho
Khoản mục: AA6YNC Mẫu: M.843 / 200-SST-M8 CleanTham chiếu chéo: 15E737
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
€66.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXử lý cầu kháng khuẩn
Màutrắng
Kết thúcGloss
Nắm chặt Dia.3 / 4 "
Chiều cao tay cầm1-43 / 64 "
Chiều dài tay cầm5-1 / 2 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtTechnopolyme
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm7"
Kiểu lắp303 Trùm thép không gỉ
Nhiệt độ hoạt động.-30 độ đến 120 độ F
Chiều dài tổng thể7.875 "
Chiều rộng tổng thể1.125 "
Chiếu2.375 "
Kích thước vítM8
Chiều dài sợi chỉ1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926902500
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểMàuKết thúcChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítNắm chặt Dia.phần cứngGiá cả
Tay cầm cầu kháng khuẩn ELESA EBP.140-8-C1 Mờ | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "ĐenMatte1"1.5 "21/6421 / 64 "Bao gồm€29.81
ELESA M.843/140-SST-M8 Bóng Cầu Cầu Sạch Kháng Khuẩn | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Clean5.437 "trắngGloss1.125 "2.125 "M825 / 32 "Không bao gồm€48.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA M.843 / 200-SST-M8 Bóng tay cầm cầu kháng khuẩn sạch
€66.14 /đơn vị