Elesa Ewp.110-eh-c0 | Tay cầm cánh chịu hóa chất Polyamide | 15e733 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA EWP.110-EH-C0 Tay cầm cánh Polyamide chịu hóa chất | AA6YMY 15E733

ELESA EWP.110-EH-C0 Tay cầm cánh Polyamide kháng hóa chất

Trong kho
Khoản mục: AA6YMY Model: EWP.110-EH-C0Tham chiếu chéo: 15E733
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
€14.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm cánh kháng hóa chất
MàuMàu xám / đen
Kết thúcMatte
Nắm chặt Dia.1 / 4 "
Chiều cao tay cầm1-21 / 64 "
Chiều dài tay cầm2-7 / 8 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtPolyamide
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm3-11 / 16 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Nhiệt độ hoạt động.-30 độ đến 110 độ F
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Chiếu1.25 "
Kích thước vít21 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926301000
Quốc giaIT

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA EWP.110-EH-C0 Tay cầm cánh Polyamide kháng hóa chất
€14.04 /đơn vị