Elesa Epr.120-pf-sạch | Tay cầm kéo lõm Snap -in Polyamide | 15e735 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA EPR.120-PF-Clean Tay kéo rút lõm Snap -in Polyamide | AA6YNA 15E735

ELESA EPR.120-PF-Clean Tay cầm kéo lõm Snap -in Polyamide

Trong kho
Khoản mục: AA6YNA phần: EPR.120-PF-CleanTham chiếu chéo: 15E735
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
€13.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
Màutrắng
Chiều cao cutout4-9 / 32 "
Chiều rộng vết cắt2-3 / 4 "
Kết thúcMatte
Chiều dài tay cầm3-3 / 4 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)Không
Vật chấtPolyamide
Kiểu lắpChụp nhanh
Nhiệt độ hoạt động.0 độ đến 80 độ F
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chiều rộng tổng thể4.75 "
Chiếu1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926902500
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dày tấmChiếuGiá cả
Tay cầm kéo thụt ELESA EPR.90-PF-C1 Snap -in Polyamide | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Màu xám / đen2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€8.11
Tay cầm kéo thụt ELESA EPR.120-PF-C1 Snap -in Polyamide | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Màu xám / đen3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "€10.40
ELESA EPR.90-PF-Clean Tay kéo rút lõm Snap -in Polyamide | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-Sạchtrắng2"3.5 "-47 / 64 "€10.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA EPR.120-PF-Clean Tay cầm kéo lõm Snap -in Polyamide
€13.11 /đơn vị