vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo ELESA EPR.110-PF-CLEAN 15/16 Inch | AG9HKE 20KC34

ELESA Tay cầm kéo EPR.110-PF-CLEAN 15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9HKE phần: EPR.110-PF-CLEANTham chiếu chéo: 20KC34
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
€14.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
Màutrắng
Kết thúcMatte
Chiều cao tay cầm27 / 32 "
Chiều dài tay cầm3-37 / 64 "
Độ dày tay cầm27 / 32 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtSợi thủy tinh
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể4 19 / 64 "
Chiều rộng tổng thể15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức độ bù đắp: 0 độ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểMàuKết thúcChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítNắm chặt Dia.phần cứngGiá cả
Tay cầm kéo ELESA RHW3-33.210.9002 2-27/64 Inch | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 TrắngSơn2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Bao gồm€288.59
Tay cầm kéo ELESA RHW3-33.310.9002 2-27/64 Inch | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 TrắngSơn2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Bao gồm€351.00
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Pull Handle 45/64 Inch | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 CLEAN10.437 "RAL 9002 TrắngSơn45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Bao gồm€99.47
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Kéo Tay cầm 45/64 Inch | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 CLEAN14.375 "RAL 9002 TrắngSơn45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Bao gồm€108.02
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Kéo Tay cầm 45/64 Inch | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 CLEAN18 5 / 16 "RAL 9002 TrắngSơn45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Bao gồm€121.56
ELESA M.1066 BM / 30-500 Tay kéo 45/64 Inch | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 TrắngSơn45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Bao gồm€126.76
Tay cầm kéo ELESA ERB.130 CLEAN 1-7 / 32 Inch | AG9HKF 20KC35 ERB.130 SẠCH5.125 "trắngMatte1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Bao gồm€42.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA Tay cầm kéo EPR.110-PF-CLEAN 15/16 inch
€14.31 /đơn vị