<span Class='notranslate'>Elesa </span> Ebp.140-8-flx-c0 | Flexible Bridge Handle Technopolymer | 15e730 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexible Bridge Handle Technopolymer | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexible Bridge Handle Technopolymer

Trong kho
Khoản mục: AA6YMV Model: EBP.140-8-FLX-C0Tham chiếu chéo: 15E730
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
€22.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlexible Bridge Handle
MàuMàu xám / đen
Kết thúcMatte
Nắm chặt Dia.21 / 64 "
Chiều cao tay cầm1"
Chiều dài tay cầm3-43 / 64 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtTechnopolyme
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4-43 / 64 "
Kiểu lắpBrass Bosses
Nhiệt độ hoạt động.0 độ đến 80 độ F
Chiều dài tổng thể5 43 / 64 "
Chiều rộng tổng thể1"
Chiếu1.5 "
Kích thước vít21 / 64 "
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.4-43 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926301000
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Outer Mounting Hole Ctr. to Ctr. (4-43/64")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexible Bridge Handle Technopolymer
€22.00 /đơn vị