Eldon James T4-6wp | Tee 3/8 X 1/4 Inch Polypropylen - Pk10 | 1zku5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES T4-6WP Tee 3/8 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PGX 1ZKU5

ELDON JAMES T4-6WP Tee 3/8 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PGX phần: T4-6WPTham chiếu chéo: 1ZKU5
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
€15.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiCó gai x Có gai x MNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKích thước BarbVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDC 1CVP7 ĐẾN 2S-50 độ đến 800 độ F1 / 8 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€48.76
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDD 1CVP8 ĐẾN 2.5S-50 độ đến 800 độ F5 / 32 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€54.55
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDE 1CVP9 ĐẾN 3S-50 độ đến 800 độ F3 / 16 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€66.92
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDF 1CVR1 ĐẾN 4S-50 độ đến 800 độ F1 / 4 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€71.58
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDG 1CVR2 ĐẾN 5S-50 độ đến 800 độ F5 / 16 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€108.82
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDH 1CVR3 ĐẾN 6S-50 độ đến 800 độ F3 / 8 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€120.95
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 Inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDJ 1CVR4 ĐẾN 8S-50 độ đến 800 độ F1 / 2 "Kim loại316L thép không gỉGói BạcThép gai150 psi-€142.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES T4-6WP Tee 3/8 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10
€15.30 /đơn vị