Eldon James L4-3wp | Khuỷu tay 90 Độ 3/16 X 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | 1zkp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES L4-3WP Cút 90 Độ 3/16 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFY 1ZKP6

ELDON JAMES L4-3WP Cút 90 Độ 3/16 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PFY phần: L4-3WPTham chiếu chéo: 1ZKP6
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
€20.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Kích thước Barb3 / 16 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F
UPC212723791275

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES L0-2NK Cút 90 Độ 1/8 Inch Pvdf - Gói 5 | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFTự nhiênThép gai260 psi @ 70 độ F--80 độ đến 226 độ F€17.33
ELDON JAMES L0-4NK Khuỷu tay 90 độ 1/4 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCTự nhiênThép gai260 psi @ 70 độ F--80 độ đến 226 độ F€34.51
ELDON JAMES L0-6NK Khuỷu tay 90 độ 3/8 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCTự nhiênThép gai260 psi @ 70 độ F--80 độ đến 226 độ F€37.87
ELDON JAMES L12-12WP Cút 90 Độ 3/4 x 3/4in Polypropylene - Gói 10 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "polypropylenetrắngCó gai x MNPT150 psi3 / 4 "9 độ đến 150 độ F€28.48
ELDON JAMES L16-16WP Cút 90 Độ 1 x 3/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"polypropylenetrắngCó gai x MNPT150 psi3 / 4 "9 độ đến 150 độ F€28.65
ELDON JAMES L2-3WP Cút 90 Độ 3/16 x 1/8 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "polypropylenetrắngCó gai x MNPT150 psi1 / 8 "9 độ đến 150 độ F€20.59
ELDON JAMES L2-4WP Cút 90 Độ 1/4 x 1/8 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "polypropylenetrắngCó gai x MNPT150 psi1 / 8 "9 độ đến 150 độ F€20.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES L4-3WP Cút 90 Độ 3/16 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10
€20.59 /đơn vị