Eklind 54925 | Chìa khóa lục giác T dài 2.5mm 9 inch | 4ct01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 54925 Hex Key T 2.5mm 9 inch Chiều dài | AD6ZFG 4CT01

EKLIND 54925 Khóa lục giác T Chiều dài 2.5mm 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6ZFG phần: 54925Tham chiếu chéo: 4CT01
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
€4.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay9"
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Xử lý Chiều dài3"
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýĐệm Grip
SAE hoặc Metricmetric
Hình dạngT
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo2.5mm
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuXử lý Chiều dàiSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
EKLIND 51906 Khóa lục giác T 3/32 inch Chiều dài 9 inch | AC8GPC 3A583 51906đỏ3"SAE3 / 32 "€4.59
EKLIND 51907 Khóa lục giác T 7/64 inch Chiều dài 9 inch | AC8GPD 3A584 51907đỏ3"SAE7 / 64 "€4.54
EKLIND 51908 Chìa khóa Hex T 1/8 inch Chiều dài 9 inch | AC8GPE 3A585 51908đỏ3"SAE1 / 8 "€4.45
EKLIND 51909 Khóa lục giác T 9/64 inch Chiều dài 9 inch | AC8GPF 3A586 51909đỏ3"SAE9 / 64 "€4.73
EKLIND 51910 Hex Key T 5/32 Inch Chiều dài 9 inch | AC8GPG 3A587 51910đỏ3"SAE5 / 32 "€5.24
EKLIND 51912 Hex Key T 3/16 inch Chiều dài 9 inch | AC8GPH 3A588 51912đỏ4"SAE3 / 16 "€6.12
EKLIND 51914 Khóa lục giác T 7/32 inch Chiều dài 9 inch | AC8GPJ 3A589 51914đỏ4"SAE7 / 32 "€7.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 54925 Khóa lục giác T Chiều dài 2.5mm 9 inch
€4.95 /đơn vị