Eklind 15910 | Phím Torx L T10 Chiều dài 3-3/8 Inch | 4ru28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 15910 Torx Key L T10 Chiều dài 3-3/8 Inch | AD9GZK 4RU28

EKLIND 15910 Torx Key L T10 3-3/8 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD9GZK phần: 15910Tham chiếu chéo: 4RU28
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
€2.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Torx
Chiều dài cánh tay3.375 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý MàuĐen
Xử lý Chiều dài43 / 64 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE và Metric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT10
UPC037516159106
Góc làm việcLên đến 35 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayKết thúcXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
EKLIND 16810 Torx Key L T10 Chiều dài 2 inch | AA7FTG 15X061 168102"mạ43 / 64 "Thép hợp kimSAET10€2.89
EKLIND 16815 Torx Key L T15 2-1 / 8 inch Chiều dài | AA7FTH 15X062 168152.125 "mạ43 / 64 "Thép hợp kimSAET15€2.98
EKLIND 16820 Torx Key L T20 2-1 / 4 inch Chiều dài | AA7FTJ 15X063 168202.25 "mạ3 / 4 "Thép hợp kimSAET20€3.05
EKLIND 16825 Torx Key L T25 2-3 / 8 inch Chiều dài | AA7FTK 15X064 168252.375 "mạ51 / 64 "Thép hợp kimSAET25€3.68
EKLIND 16827 Torx Key L T27 2-1 / 2 inch Chiều dài | AA7FTL 15X065 168272.5 "mạ53 / 64 "Thép hợp kimSAET27€3.77
EKLIND 16830 Torx Key L T30 Chiều dài 2-3 / 4 inch | AA7FTM 15X066 168302.75 "mạ1"Thép hợp kimSAET30€4.50
EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 inch Chiều dài | AA7FTN 15X067 168403"mạ1"Thép hợp kimSAET40€1.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 15910 Torx Key L T10 3-3/8 inch Chiều dài
€2.14 /đơn vị