Eklind 15730 | Khóa Torx chống giả mạo L T30 4-1/2 L | 2cya6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 15730 Tamper Resistant Torx Key L T30 4-1/2 L | AB9GAL 2CYA6

EKLIND 15730 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T30 4-1/2 L

Trong kho
Khoản mục: AB9GAL phần: 15730Tham chiếu chéo: 2CYA6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€5.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Torx chống giả mạo
Chiều dài cánh tay4.5 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim niken 8650 Chrome được xử lý nhiệt
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài1"
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE và Metric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT30
UPC037516157300
Góc làm việc35 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiKích thước mẹoGiá cả
EKLIND 15706 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€10.01
EKLIND 15707 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T7 2-53/64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7€9.31
EKLIND 15708 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T8 Chiều dài 3 inch | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€9.41
EKLIND 15709 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9€9.41
EKLIND 15710 Khoá Torx kháng Tamper L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€4.59
EKLIND 15715 Khoá Torx kháng Tamper L T15 3-37/64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€4.76
EKLIND 15720 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€5.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 15730 Chìa khóa Torx kháng Tamper L T30 4-1/2 L
€5.87 /đơn vị