Eklind 15027 | Chìa khóa Torx đầu bi L T27 dài 4-1/8 inch | 2cxy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 15027 Ball End Torx Key L T27 Chiều dài 4-1 / 8 inch | AB9FYU 2CXY8

EKLIND 15027 Ball End Torx Key L T27 Chiều dài 4-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9FYU phần: 15027Tham chiếu chéo: 2CXY8
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
€3.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Torx Ball End
Chiều dài cánh tay4.125 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim niken 8650 Chrome được xử lý nhiệt
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài55 / 64 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE và Metric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT27
Góc làm việcLên đến 35 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiKích thước mẹoGiá cả
EKLIND 15006 Ball End Torx Key L T6 Chiều dài 2-25 / 32 inch | AB9FYK 2CXX9 150062 25 / 32 "1 / 2 "T6€8.14
EKLIND 15007 Ball End Torx Key L T7 Chiều dài 2-53/64 inch | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T7€7.23
EKLIND 15008 Ball End Torx Key L T8 3 inch Chiều dài | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T8€7.70
EKLIND 15009 Ball End Torx Key L T9 Chiều dài 3-13/64 inch | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T9€7.70
EKLIND 15010 Ball End Torx Key L T10 Chiều dài 3-3 / 8 inch | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T10€2.76
EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 Chiều dài 3-37/64 inch | AB9FYQ 2CXY5 150153 37 / 64 "23 / 32 "T15€3.02
EKLIND 15020 Ball End Torx Key L T20 Chiều dài 3-3 / 4 inch | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T20€3.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 15027 Ball End Torx Key L T27 Chiều dài 4-1/8 inch
€3.64 /đơn vị