Eiko Q300t3/cl/220v | Bóng Đèn Halogen Ống 300 220 Trong Suốt | 29nt87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn halogen EIKO Q300T3/CL/220V dạng ống 300 220 trong suốt | AH2LAU 29NT87

EIKO Bóng đèn halogen Q300T3/CL/220V dạng ống 300 220 trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AH2LAU Model: Q300T3/CL/220VTham chiếu chéo: 29NT87
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
€5.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn halogen
Tuổi thọ bóng đèn trung bình2000 giờ.
Loại cơ sởTiếp điểm đơn âm (R7s)
chùm tia góc360 Degrees
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Nhiệt độ màu đèn.2850K
Chỉ định đènQ300T3 / CL / 220V
Đèn Dia.3 / 8 "
Kết thúc đènTrong sáng
Loại đènhalogen
Khai sáng sản phẩm2700 đến 2999K, Trắng mềm
Lumens4500
Tối đa Tổng chiều dài4 11 / 16 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Nguồn điệnPlug and Play
Ứng dụng chínhMục đích chung
Dịch vụ thô sơKhông
Chống vỡKhông
Ba cáchKhông
KiểuMiniature
điện áp220
Watts300

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.2
Chiều dài tàu (cm)2.2
Chiều rộng tàu (cm)13.2
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: T3
  • Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EIKO Bóng đèn halogen Q300T3/CL/220V dạng ống 300 220 trong suốt
€5.93 /đơn vị