EIKO ENX / 5 Đèn phản xạ Halogen Mr16 360w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn phản xạ Halogen |
Mã ANSI | ENX / 5 |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 150 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 150 giờ. |
Loại cơ sở | Thu nhỏ 2 chân (GY5.3) |
Công nghệ bóng đèn | halogen |
Nhiệt độ màu. | 3300K |
Cao ra | Không |
Sử dụng trong nhà / ngoài trời | Trong nhà chỉ |
Chỉ định đèn | ENX / 5 |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | MR16 |
Loại đèn | Phản xạ-MR |
Tối đa Tổng chiều dài | 1.75 " |
Hình dạng đèn tổng thể | MR |
Nguồn điện | Plug and Play |
Ứng dụng chính | Chiếu |
Dịch vụ thô sơ | Không |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
Ba cách | Không |
điện áp | 82 |
Watts | 360 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 8539212080 |
Quốc gia | JP |
Mô hình | điện áp | Mã ANSI | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Watts | Cuộc sống trung bình | Loại cơ sở | Nhiệt độ màu. | Chỉ định đèn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDL | 20 | DDL | 500 giờ. | 150 | 500 giờ. | 2 chân (GX5.3) | 3150K | DDL | €36.53 | |
ENX | 82 | ENX | 75 giờ. | 360 | 75 giờ. | Thu nhỏ 2 chân (GY5.3) | 3300K | ENX | €27.98 | |
EPN | 12 | EPN | 50 giờ. | 35 | 50 giờ. | 2 chân (GX5.3) | 3300K | EPN | €38.55 | |
EJA | 21 | EJA | 40 giờ. | 150 | 40 giờ. | 2 chân (GX5.3) | 3400K | EJA | €44.51 | |
EKE | 21 | EKE | 200 giờ. | 150 | 200 giờ. | 2 chân (GX5.3) | 3250K | EKE | €52.07 | |
EL C | 24 | EL C | 50 giờ. | 250 | 50 giờ. | 2 chân (GX5.3) | 3400K | EL C | €31.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.