EGA PRODUCTS IS91-36 Đơn vị cầu thang Thép carbon 13 bước
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị cầu thang |
Độ sâu cơ sở | 114 " |
Góc leo | 36 Degrees |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 114 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 84 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép carbon |
Số bước | 13 |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều cao nền tảng | 91 " |
Bước rộng | 36 " |
Đặt chân lên | Thanh chống (R) |
Trọng lượng tàu (kg) | 229.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 111.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 289.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu cơ sở | Độ sâu | Chiều cao | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | €3,719.80 | RFQ
| |
IS42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | €2,301.82 | ||
IS56-36 | 66.5 " | 66.5 " | 49 " | 8 | 49 " | 56 " | €2,385.50 | ||
IS63-36 | 76 " | 76 " | 56 " | 9 | 56 " | 63 " | €2,601.65 | RFQ
| |
IS105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | €3,881.15 | RFQ
| |
IS77-36 | 95 " | 95 " | 70 " | 11 | 70 " | 77 " | €2,975.98 | RFQ
| |
IS70-36 | 85.5 " | 85.5 " | 63 " | 10 | 63 " | 70 " | €2,700.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.