EGA PRODUCTS IS119-36 4 CHÂN Cầu thang Chân 112 Inch 4 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chân cầu thang |
Chiều cao | 112 " |
Số lượng chân | 4 |
Chiều cao tổng thể | 112 " |
Chiều cao nền tảng | 119 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 78.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 302.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Số lượng chân | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS77-36 2 CHÂN | 70 " | 2 | 70 " | 77 " | €449.14 | RFQ
| |
IS105-36 2 CHÂN | 98 " | 2 | 98 " | 105 " | €497.39 | RFQ
| |
IS77-36 4 CHÂN | 70 " | 4 | 70 " | 77 " | €668.15 | RFQ
| |
IS84-36 2 CHÂN | 77 " | 2 | 77 " | 84 " | €460.28 | RFQ
| |
IS70-36 2 CHÂN | 63 " | 2 | 63 " | 70 " | €441.72 | ||
IS49-36 4 CHÂN | 42 " | 4 | 42 " | 49 " | €567.71 | ||
IS119-36 2 CHÂN | 112 " | 2 | 112 " | 119 " | €501.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.